Schneider - Elosztószekr 1600x600x600mm sorolható PC szekr (RAL7035) IP55 GT52741 - NSYSF16660PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 3
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
903 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118741
Sonepar cikkszám
GT52741
Gyártói cikkszám
NSYSF16660PC
Gyártói típuskód
Spacial NSYSF16660PC
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Elosztószekr 1600x600x600mm sorolható PC szekr (RAL7035) IP55