Schneider - Elosztószekr 1600x600x800mm sorolható PC szekr (RAL7035) IP55 GT52743 - NSYSF16680PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 800 mm
Magasságegységek száma (HE) - 3
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118758
Sonepar cikkszám
GT52743
Gyártói cikkszám
NSYSF16680PC
Gyártói típuskód
Himel NSYSF16680PC
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
800 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
SF PC alkalmazás (1600*600*800). készülék összetétel: 1 partial door for printer support, 1 rear door, 1 tető, 1 osztott ajtó számítógép képernyő számára, 1 structure, 1 partial door for keyboard, 1 tömszelence lemez, 2 oldalpanelek. Előnyök : .. Alkalmaz