Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 1600x600x800mm sorolható szerlappal (RAL7035) IP55 GT52744 - NSYSF16680P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 1600x600x800mm sorolható szerlappal (RAL7035) IP55 GT52744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1600 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

488 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485117454

Sonepar cikkszám

GT52744

Gyártói cikkszám

NSYSF16680P

Gyártói típuskód

Spacial NSYSF16680P

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1600 mm

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekr 1600x600x800mm sorolható szerlappal (RAL7035) IP55