Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 175x150x100 műanyag (ABS) doboz IP66, IK07 GT56280 - NSYTBS191610H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 175x150x100 műanyag (ABS) doboz IP66, IK07 GT56280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 193 mm

  • Szélesség - 164 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480165313

Sonepar cikkszám

GT56280

Gyártói cikkszám

NSYTBS191610H

Gyártói típuskód

Himel NSYTBS191610H

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

193 mm

Szélesség:

164 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

105 mm

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

0

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

0 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

0

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

100 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

100 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK07

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

12.5 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

12.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Bevonat típusa:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Elosztószekr 175x150x100 műanyag (ABS) doboz IP66, IK07