Schneider - Elosztószekr 18 mod Prisma G oldalpanel IP30 GT96744 - 01044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010449
Sonepar cikkszám
GT96744
Gyártói cikkszám
01044
Gyártói típuskód
Prisma Plus 01044
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
18
Szélesség:
200 mm
Magasság:
925 mm
Raszterméret:
900 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
IP30 oldalsó panel 18M G rendszer. termék neve: Prisma G - tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő - speciális színopciók: igen. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztel