Schneider - Elosztószekr 1800mm 4db függőleges oszlop profil SN000941 - NSYSFV18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
144 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118857
Sonepar cikkszám
SN000941
Gyártói cikkszám
NSYSFV18
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFV18
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 1800mm 4db függőleges oszlop profil