Schneider - Elosztószekr 1800x1200x400mm szerelőlemezzel (RAL7035) IP55 GT52763 - NSYSM1812402DP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1032 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485120270
Sonepar cikkszám
GT52763
Gyártói cikkszám
NSYSM1812402DP
Gyártói típuskód
Himel NSYSM1812402DP
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
4900 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
588 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
4905 N
Kikönnyítés:
Nem