Schneider - Elosztószekr 1800x600x600mm sorolható PC szekr (RAL7035) IP55 GT52773 - NSYSF18660PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
747 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118765
Sonepar cikkszám
GT52773
Gyártói cikkszám
NSYSF18660PC
Gyártói típuskód
Himel NSYSF18660PC
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
SF PC alkalmazás (1800*600*600). készülék összetétel: 1 osztott ajtó számítógép képernyő számára, 1 structure, 1 tömszelence lemez, 2 oldalpanelek, 1 partial door for keyboard, 1 partial door for CPU, 1 tető, 1 partial door for printer support, 1 rear doo