Schneider - Elosztószekr 1800x600x600mm sorolható PC szekr (RAL7035) IP55 GT52774 - NSYSF18680PC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 800 mm
Magasságegységek száma (HE) - 4
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1364 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118772
Sonepar cikkszám
GT52774
Gyártói cikkszám
NSYSF18680PC
Gyártói típuskód
Himel NSYSF18680PC
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
800 mm
Magasságegységek száma (HE):
4
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
SF PC alkalmazás (1800*600*800). készülék összetétel: 1 partial door for printer support, 1 rear door, 1 tető, 1 tömszelence lemez, 2 oldalpanelek, 1 osztott ajtó számítógép képernyő számára, 1 partial door for CPU, 1 partial door for keyboard, 1 structur