Schneider - Elosztószekr 19'' elfordítható rack 750x750m SN012397 - NSYBRP11PLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194870
Sonepar cikkszám
SN012397
Gyártói cikkszám
NSYBRP11PLA
Gyártói típuskód
Himel NSYBRP11PLA
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
615 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Elosztószekr 19" elfordítható rack 750x750m