Schneider - Elosztószekr 19'' elülső fogantyú takaró 3db (RAL7035) GT53201 - NSYASR3U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480172380
Sonepar cikkszám
GT53201
Gyártói cikkszám
NSYASR3U
Gyártói típuskód
Himel NSYASR3U
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
3 db fogantyú takaró. termékcsalád: Actassi - adott termék: Rögzítőelemek.