Schneider - Elosztószekr 19'' keret 200x600 3db (RAL7035) GT53203 - NSYCRCKP3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063695
Sonepar cikkszám
GT53203
Gyártói cikkszám
NSYCRCKP3
Gyártói típuskód
Himel NSYCRCKP3
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
485 mm
Szín:
szürke
Részleges fix rack 19" rekeszelt, 3U. szerelőtartó: ház szerkezete - készülék összetétel: 2 rack, rögzítőelemek, 2 vízszintes zárfedő lemez - készletenkénti mennyiség: 1 darab.