Schneider - Elosztószekr 19'' keret 400x600 7db (RAL7035) GT53204 - NSYCRCKP7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480063701
Sonepar cikkszám
GT53204
Gyártói cikkszám
NSYCRCKP7
Gyártói típuskód
Himel NSYCRCKP7
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
485 mm
Szín:
egyéb
Elosztószekr 19" keret 400x600 7db (RAL7035)