Schneider - Elosztószekr 19'' keret 750x750m SN012396 - NSYBRF12PLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194825
Sonepar cikkszám
SN012396
Gyártói cikkszám
NSYBRF12PLA
Gyártói típuskód
Himel NSYBRF12PLA
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Elosztószekr 19" keret 750x750m