Schneider - Elosztószekr 1M-os tömör homloklap W=250mm GT07138 - 03811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038115
Sonepar cikkszám
GT07138
Gyártói cikkszám
03811
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03811
Szélesség:
250 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, sima előlap, 1modul, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény