Schneider - Elosztószekr 1M-os tömör homloklap W=750mm SN008109 - 03851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038511
Sonepar cikkszám
SN008109
Gyártói cikkszám
03851
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03851
Szélesség:
750 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
1M-os tömör homloklap, W=750mm. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolósze