Schneider - Elosztószekr 2 ajtózsanér HT20mm ajtóhoz SN025473 - NSYAEDH20TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 200 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - műanyag
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480166402
Sonepar cikkszám
SN025473
Gyártói cikkszám
NSYAEDH20TB
Gyártói típuskód
NSYAEDH20TB
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
200 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
műanyag
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
kezeletlen
Elosztószekr 2 ajtózsanér HT20mm ajtóhoz