Schneider - Elosztószekr 2 db emelő kereszttartó+csat. GT10204 - 08812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 900 mm
Magasság - 900 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088127
Sonepar cikkszám
GT10204
Gyártói cikkszám
08812
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08812
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
900 mm
Magasság:
900 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Elosztószekr 2 db emelő kereszttartó+csat.