Schneider - Elosztószekr 2 db emelő kereszttartó idom GT06698 - 08813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1500 mm
Magasság - 1500 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088134
Sonepar cikkszám
GT06698
Gyártói cikkszám
08813
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08813
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1500 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G rendszer, 2 emelő kereszttartó, kombi-ház+csatorna Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szek