Schneider - Elosztószekr 2 furatos kábelátvezető 33-72 mm kábel GT07297 - 08899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 827 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088998
Sonepar cikkszám
GT07297
Gyártói cikkszám
08899
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08899
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
827 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
33-72
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, kivágott lemez, 2 kikönnyítés. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu