Schneider - Elosztószekr 2 könnyített keresztsín 500-as szekrénybe GT65738 - NSYSLCR50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132044
Sonepar cikkszám
GT65738
Gyártói cikkszám
NSYSLCR50
Gyártói típuskód
Himel NSYSLCR50
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
18.6 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr 2 könnyített keresztsín 500-as szekrénybe