Schneider - Elosztószekr 2 lezáró takarólap (800) GT73101 - NSYADC18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480062797
Sonepar cikkszám
GT73101
Gyártói cikkszám
NSYADC18
Gyártói típuskód
Himel NSYADC18
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Elosztószekr 2 lezáró takarólap (800)