Schneider - Elosztószekr 2 megerősített szerelőlaptartó (300) GT73439 - NSYMPS30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066238
Sonepar cikkszám
GT73439
Gyártói cikkszám
NSYMPS30
Gyártói típuskód
Himel NSYMPS30
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr 2 megerősített szerelőlaptartó (300)