Schneider - Elosztószekr 2 megerősített szerelőlaptartó (400) GT84851 - NSYMPS40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066245
Sonepar cikkszám
GT84851
Gyártói cikkszám
NSYMPS40
Gyártói típuskód
Himel NSYMPS40
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr 2 megerősített szerelőlaptartó (400)