Schneider - Elosztószekr 2 megerősített szerelőlaptartó (600) GT88070 - NSYMPS60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066269
Sonepar cikkszám
GT88070
Gyártói cikkszám
NSYMPS60
Gyártói típuskód
Himel NSYMPS60
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr 2 megerősített szerelőlaptartó (600)