Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelátvezető 28-60 mm kábelhez GT93322 - 08897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088974
Sonepar cikkszám
GT93322
Gyártói cikkszám
08897
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08897
Kivitel:
membrán
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
28-60
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, kivágott lemez, membrános típus. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető tí