Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez FL21 GT13341 - 08871

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez FL21 GT13341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430088714

Sonepar cikkszám

GT13341

Gyártói cikkszám

08871

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08871

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

180 mm

Menet fajtája:

metrikus

Prisma Plus, G System, kivágott lemez, fém, W = 600mm. IP védettségi szint: IP43. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kid