Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez IP30 W=300 GT07971 - 08493

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez IP30 W=300 GT07971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430084938

Sonepar cikkszám

GT07971

Gyártói cikkszám

08493

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08493

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

400 mm

Menet fajtája:

metrikus

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300mm, D=400mm. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család