Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez IP30 W=650+150 GT57527 - 08497

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez IP30 W=650+150 GT57527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyenes

  • Szélesség - 460 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430084976

Sonepar cikkszám

GT57527

Gyártói cikkszám

08497

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08497

Kivitel:

vak

Típus:

egyenes

Szélesség:

460 mm

Magasság:

0 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

400 mm

Menet fajtája:

nincs

Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:

0-0

Prisma Plus, P System, kétrészes kiv. lemez, W = 800mm, D = 400mm, IP30. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap