Schneider - Elosztószekr 2 részes kábelbevez. lemez IP30 W=600 GT07970 - 08496
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 460 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084969
Sonepar cikkszám
GT07970
Gyártói cikkszám
08496
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08496
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
460 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
metrikus
Két részből álló tömítőlemez a Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP30 fokozatú védettséget biztosít. Az mellső fedél típusa tel