Schneider - Elosztószekr 2 rögzítőfül földelősínhez SN023154 - NSYEDCOS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 73 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181603
Sonepar cikkszám
SN023154
Gyártói cikkszám
NSYEDCOS
Gyártói típuskód
NSYEDCOS
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
73 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
39 mm
Elosztószekr 2 rögzítőfül földelősínhez