Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2000x 800x400mm szerelőlemezzel (RAL7035) IP55 GT52785 - NSYSM20840P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2000x 800x400mm szerelőlemezzel (RAL7035) IP55 GT52785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

806 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485120355

Sonepar cikkszám

GT52785

Gyártói cikkszám

NSYSM20840P

Gyártói típuskód

Himel NSYSM20840P

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

4900 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

588 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

3914 N

Kikönnyítés:

Nem

A PanelSeT SM egy többcélú, alacsony széntartalmú acélból készült, kompakt, monoblokk, padlóra szerelhető szekrény, amelyet zord környezetben való használatra terveztünk. Névleges magassága 2000 mm, szélessége 800 mm és mélysége 400 mm. A szekrény szürke színű (RAL7035), epoxi–poliészterrel porszórt felületkezeléssel, a fogantyú pedig fekete színű (RAL9005) Egy házból, egy Teli ajtóból, egy tömszelencelemezből egy bemenettel, egy sima szerelőlemezből és négy szerelőlemez-konzolból áll. Az ajtó 120°-ig nyitható, így könnyen hozzáférhet a benne lévő berendezésekhez. A burkolat négypontos zárral rendelkezik, amelynek fogantyúja 5 mm-es dupla zárbetéttel van ellátva. Az ajtó, a szerelőlemez és a szerelőlemez konzoljai karbantartás céljából eltávolíthatók. BV és UL tanúsítvánnyal rendelkezik és DNV által jóváhagyott tengerészeti tanúsítvánnyal. Ez a ház IP55 por- és vízhatás elleni védettséggel és IK10 ütésvédelemmel rendelkezik. Megfelel az IEC 62208, IK10 (IEC62262) és IP55 (IEC60529) szabványoknak. Egyetlen belépési ponttal rendelkezik a kábelek számára. A szekrény elölről hozzáférhető.