Schneider - Elosztószekr 2000x400x600 maszkos szekr váz GT11194 - 08604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430086048
Sonepar cikkszám
GT11194
Gyártói cikkszám
08604
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08604
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, P System, keretrendszer, W = 400mm, D = 600mm. további információ: egymás mellé vagy egymásnak háttal szerelhető.