Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2000x600x600mm sorolható motvez közp (RAL7035) IP55 GT52818 - NSYSF20660M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2000x600x600mm sorolható motvez közp (RAL7035) IP55 GT52818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

469 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485118789

Sonepar cikkszám

GT52818

Gyártói cikkszám

NSYSF20660M

Gyártói típuskód

Himel NSYSF20660M

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

150 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

60 N

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

300 N

SF rekeszelt (2000*600*600). készülék összetétel: 1 structure, 2 modularitást segítő panelekfor top and bottom, 1 hátsó panel, 1 tető, 2 közbenső merevítések.