Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2000x800x600 maszkos szekr váz GT08056 - 08607

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2000x800x600 maszkos szekr váz GT08056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430086079

Sonepar cikkszám

GT08056

Gyártói cikkszám

08607

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08607

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Prisma elosztószekrény keretrendszer. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Négy darab keresztmerevítőt, rögzítő hardvert, egymás mellé illesztő készletet és két keretet tartalmaz. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvé