Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2000x800x800mm sorolható motvez közp (RAL7035) IP55 GT52830 - NSYSF20880M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2000x800x800mm sorolható motvez közp (RAL7035) IP55 GT52830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

604 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485118819

Sonepar cikkszám

GT52830

Gyártói cikkszám

NSYSF20880M

Gyártói típuskód

Himel NSYSF20880M

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

800 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

SF rekeszelt (2000*800*800). készülék összetétel: 1 structure, 2 modularitást segítő panelekfor top and bottom, 1 hátsó panel, 1 tető, 2 közbenső merevítések.