Schneider - Elosztószekr 2200mm 4db függőleges oszlop profil SN002157 - NSYSFV22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
174 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118871
Sonepar cikkszám
SN002157
Gyártói cikkszám
NSYSFV22
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFV22
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 2200mm 4db függőleges oszlop profil