Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 27 mod maszkos szekr váz, H=1380mm IP30 GT06695 - 08109

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 27 mod maszkos szekr váz, H=1380mm IP30 GT06695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1380 mm

  • Mélység - 205 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

416 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430081098

Sonepar cikkszám

GT06695

Gyártói cikkszám

08109

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08109

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1380 mm

Mélység:

205 mm

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

9001

Zárak száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, W = 600mm, 27modul. IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - termék vagy komponens típusa: tokozás - szekrény szerelése: felület. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja.