Schneider - Elosztószekr 2db/cs kereszttartó oldalsó rögzítők GT13902 - 03584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035848
Sonepar cikkszám
GT13902
Gyártói cikkszám
03584
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03584
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
48 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
12.5 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
9001
Kereszttagok a Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrény sínnel. Be lehet szerelni a elosztómezőbe oldalirányú szerelési pozícióval. s 2 darabos kiszerelésben. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.