Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 2db/cs oldalborítás IP30 W=400mm GT07964 - 08750

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 2db/cs oldalborítás IP30 W=400mm GT07964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430087502

Sonepar cikkszám

GT07964

Gyártói cikkszám

08750

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08750

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

400 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Oldalpanel a Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP30 fokozatú védettséget biztosít. Negyedfordulatú kötőelemeket is lehet h