Schneider - Elosztószekr 2db/cs oldallemez talphoz D=400 mm GT07969 - 08720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430087205
Sonepar cikkszám
GT07969
Gyártói cikkszám
08720
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08720
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Két oldalpanel a Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Az mellső fedél típusa teli. 400 mm mély elosztómezőbe is beszerelhető. Matt