Schneider - Elosztószekr 2db/cs oldallemez talphoz D=600mm GT49197 - 08721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 650 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087212
Sonepar cikkszám
GT49197
Gyártói cikkszám
08721
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08721
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
650 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Oldallemez Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Az mellső fedél típusa teli. 600 mm mély elosztómezőbe is beszerelhető. Matt vagy