Schneider - Elosztószekr 2db csatl függ és vízsz PE sín közé GT11202 - 04672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430046721
Sonepar cikkszám
GT11202
Gyártói cikkszám
04672
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04672
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
85 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, P System, 2 csatlakozás a vízszintes és a függ. PE rudak között Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kifejezetten nagy igénybevételre tervezett sorkapcsok kimagaslóan tartós megoldást nyújtanak a legkülönbözőbb ipari alkalmazások esetén.