Schneider - Elosztószekr 2db emelő k.tartó 2db G alapszekr.-hez GT11469 - 08811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088110
Sonepar cikkszám
GT11469
Gyártói cikkszám
08811
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08811
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G rendszer, 2 emelő kereszttartó, kombi-ház+csatorna Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szek