Schneider - Elosztószekr 2db földelő sín tartó DIN sínhez GT06151 - 04205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042051
Sonepar cikkszám
GT06151
Gyártói cikkszám
04205
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04205
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Prisma Plus, G System P, 2megtámasztás földelő-rúd sínre való rögzítéséhez Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A l