Schneider - Elosztószekr 2M-os tömör homloklap W=250MM GT12022 - 03812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038122
Sonepar cikkszám
GT12022
Gyártói cikkszám
03812
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03812
Szélesség:
250 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, sima előlap, 2modul, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény