Schneider - Elosztószekr 300x250x160mm teli ajtós IP66 GT02466 - NSYPLM3025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 308 mm
Mélység - 160 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192012
Sonepar cikkszám
GT02466
Gyártói cikkszám
NSYPLM3025
Gyártói típuskód
Himel PLM3025
Szélesség:
255 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
308 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen