Schneider - Elosztószekr 300x250x200mm teleajtóval + szerlap IP66 SN015845 - NSYCRN325200P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480212574
Sonepar cikkszám
SN015845
Gyártói cikkszám
NSYCRN325200P
Gyártói típuskód
Himel NSYCRN325200P
Szélesség:
250 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
725 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
37.5 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
187.5 N
Kikönnyítés:
Nem