Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 310x215x160mm műa átl ajtóval (RAL7035) IP66 GT52839 - NSYPLM32Tg

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 310x215x160mm műa átl ajtóval (RAL7035) IP66 GT52839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 215 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 310 mm

  • Mélység - 160 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480776502

Sonepar cikkszám

GT52839

Gyártói cikkszám

NSYPLM32Tg

Gyártói típuskód

Himel NSYPLM32Tg

Szélesség:

215 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

310 mm

Mélység:

160 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

94 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

55 N

Kikönnyítés:

Nem

Elosztószekr 310x215x160mm műa átl ajtóval (RAL7035) IP66