Schneider - Elosztószekr 3200A-es 2 vízszintes gyűjtősín tartó (500) GT65893 - NSYBHS500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062889
Sonepar cikkszám
GT65893
Gyártói cikkszám
NSYBHS500
Gyártói típuskód
Himel NSYBHS500
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Elosztószekr 3200A-es 2 vízszintes gyűjtősín tartó (500)